Microchip 温度センサ IC, ±5℃, SPI, 8-Pin MSOP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84342407 品番TC72-3.3MUA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

TC72デジタル温度センサ. TC72シリーズのデジタル温度センサは、PC、携帯電話、ハードディスクドライブ、エンターテイメントシステム、オフィス機器設計など、多様な用途の温度管理向けに開発されています。 このセンサは、 連続温度モード 又は ワンショット変換モード の2つのモードで使用できます。 連続温度変換モード は、150ミリ秒ごとに温度を測定し、温度レジスタにデータを保存します。 ワンショットモード は、シャットダウンモードに戻る前に温度測定を1回実行します。. 特長: -SPIシリアルインターフェイス -省エネ -連続的な温度変換モード及びワンショットモード

仕様
センサ機能 = 温度
出力タイプ = デジタル
インターフェースタイプ = SPI
精度 = ±5℃
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
パッケージタイプ = MSOP
長さ = 3mm
高さ = 0.95mm
幅 = 3mm
分解能 = 10ビットmm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする