Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/P

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード84342565 品番MCP6002-I/P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様
アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準スルーレート = 0.6V/μs
最大動作周波数 = 1 kHz
動作温度 Min = -40 ℃
レール to レール = レール to レール入力/出力mV
入力オフセット電流 = 1pA
MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする