曜日別特売
80292602BL506 プラテクター 755B-2 グロメット下面のみ2ヶ ブルー アズワン 84373539

プラテクター 755B-2 グロメット下面のみ2ヶ ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84373539品番80292602BL506
参考基準価格(税別)¥49,880販売価格(税込)¥54,758
販売価格(税別)
49,780

バンド結束でも割れにくい補強入り

仕様●材質:PP●外寸(mm):765×755×138●圧縮荷重:94.1kN(9,600kgf)アズワン品番67-7113-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする