1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84375395 品番EA164KV-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,745
販売価格(税別)
7,950

アウターナット・インナーナット兼用
薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。
中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応
ピン・リング付
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする