標識ロープ 巻物 6×200m

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84375684 品番Y6-200
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ロープの原反の形状。
必要な長さにカットして使用。

仕様●サイズ:線径6mm×長さ200m●質量:3.30kg●色:黄/黒●先端加工:テープ止め アズワン品番68-4104-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする