アズワン
アズワンの 電源(制御機器)
アズワンの 変圧・変換
アズワンの 産業用ACアダプタ
ACアダプタ ダイレクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●入力:AC100〜240V 50/60Hz●出力:DC12V 2.5A●電源部サイズ(刃除く):100×46×32mm●タイプ:本体別体●出力プラグ形状:内Φ1.7×外Φ4.75×9.5mm●出力リード長:1500mm●極性:センタープラス●PSE:〇●代表機種:LP-1D/1A、LS-1D/4D/6D/1A/4A/6A
注文コード
84377687
品番
MKF-1202500C8
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,521
販売価格(税別)
¥
4,110
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
汎用的なタイプをラインナップ
仕様
●入力:AC100〜240V 50/60Hz●出力:DC12V 2.5A●電源部サイズ(刃除く):100×46×32mm●タイプ:本体別体●出力プラグ形状:内Φ1.7×外Φ4.75×9.5mm●出力リード長:1500mm●極性:センタープラス●PSE:〇●代表機種:LP-1D/1A、LS-1D/4D/6D/1A/4A/6A
アズワン品番
4-2091-06