アズワン
アズワンの 電源(制御機器)
アズワンの 変圧・変換
アズワンの 産業用ACアダプタ
ACアダプタ ダイレクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●入力:AC100〜240V 50/60Hz●出力:DC5V 1.0A●電源部サイズ(刃除く):50×34×20mm●タイプ:USB電源●極性:USB電源●PSE:〇●代表機種:PS-MINI/1A/3A/5A
注文コード
84377696
品番
GME5N-050100EW-1
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
汎用的なタイプをラインナップ
仕様
●入力:AC100〜240V 50/60Hz●出力:DC5V 1.0A●電源部サイズ(刃除く):50×34×20mm●タイプ:USB電源●極性:USB電源●PSE:〇●代表機種:PS-MINI/1A/3A/5A
アズワン品番
4-2091-07