エスコ
クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:3000kg●サイズ(mm):A/20、B/112、C/176、D/24●重量:1185g
注文コード
84381038
品番
EA638HG-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,787
販売価格(税別)
¥
6,170
バスケットに入れる
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様
●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:3000kg●サイズ(mm):A/20、B/112、C/176、D/24●重量:1185g