曜日別特売
EA638HG-14 クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ エスコ 84381047

EA638HG-14 クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ エスコ 84381047
EA638HG-14 クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ エスコ 84381047

クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:2600kg●サイズ(mm):A/18、B/102、C/155、D/23●重量:845g
注文コード
84381047
品番
EA638HG-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,060
販売価格(税別)
4,600

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。

仕様
●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:2600kg●サイズ(mm):A/18、B/102、C/155、D/23●重量:845g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする