曜日別特売
T9010-A5 ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアス 84394564

ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径65(A)
適合5K×65A
5K×65A
10K×65A
5K×15A
5K×20A
5K×25A
5K×32A
5K×40A
5K×50A
5K×80A
5K×100A
5K×125A
5K×150A
5K×200A
10K×15A
10K×20A
10K×25A
10K×32A
10K×40A
10K×50A
10K×80A
10K×100A
10K×125A
10K×150A
10K×200A
内容量1枚注文コード84394564品番T9010-A5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。
シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。

用途各種腐食性流体、有機溶剤
汚染を嫌う流体
電気絶縁性を必要とするところ
適合5K×65A規格JPI-7S-75呼び径(A)65
注意
※流体の種類によっては、PTFE被覆材をとおしてガスケットの内部に流体が浸透する場合があります。特に、硝酸、エチレンオキサイド、ハロゲン(塩素、臭素など)、溶融硫黄、モノクロル酢酸などは長時間の使用のあいだに浸透して中心材を侵し、ガスケットの機能を失わせることがあります。
このような場合には、早めにガスケットを交換していただくかPTFEソリッドガスケットをご使用いただくことをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする