ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの うず巻き形ガスケット
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84395027
品番
T1834NA 外輪SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
適合
10K/20K-40A
厚さ(mm)
4.5
最高使用圧力(MPa)
7
呼び径(A)
40
最高使用温度(℃)
350