TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(m)
12
13
3
15
17
4
6
14
11
8
19
7
9
1
10
18
5
16
2
12
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84402720
品番
22101-065
参考基準価格(税別)
¥53,160
販売価格(税込)
¥57,321
販売価格(税別)
¥
52,110
バスケットに入れる
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
仕様
●入数:12m×1本●呼び径:Φ65●用途:灌漑・工業用、土木現場の吸・排水用。●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
12
ピッチ(mm)
14.3
使用温度(℃)
-10~50
曲げ半径(mm)
195
外径(mm)
74.6
アズワン品番
63-6537-36-12
内径(mm)
63.5
許容圧力(MPa)
0.25
最低使用温度(℃)
-10