22101-100 【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84403018

【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)11
内容量1本注文コード84403018品番22101-100
参考基準価格(税別)¥89,870販売価格(税込)¥95,361
販売価格(税別)
86,692

外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。

仕様●入数:11m×1本●呼び径:Φ100●用途:灌漑・工業用、土木現場の吸・排水用。●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)11ピッチ(mm)16.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6アズワン品番63-6537-40-11内径(mm)101.6許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする