TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(m)
17
5
13
19
9
18
2
1
3
8
6
16
11
14
15
4
7
12
17
10
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84403079
品番
22101-100
参考基準価格(税別)
¥138,890
販売価格(税込)
¥143,964
販売価格(税別)
¥
130,876
バスケットに入れる
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
仕様
●入数:17m×1本●呼び径:Φ100●用途:灌漑・工業用、土木現場の吸・排水用。●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
17
ピッチ(mm)
16.4
使用温度(℃)
-10~50
曲げ半径(mm)
330
外径(mm)
117.6
アズワン品番
63-6537-40-17
内径(mm)
101.6
許容圧力(MPa)
0.15
最低使用温度(℃)
-10