大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の 買い物かご・バッグ
買い物かご 5個入 SL-20シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
84403736
品番
SB-30
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
一般的なスーパーのかごです。マイバスケットとしてもご愛用いただいています。
一般的なスーパーのかごです。マイバスケットとしてもご愛用いただけます。5個セットとなります。
仕様
●寸法:W505×D350×H240mm●材質:PP(帯電防止剤配合樹脂)●容量:33リットル●カラー:ライトグリーン
アズワン品番
67-6600-44