- ニットヘアーキャップ 袋型 スギヤマ 84404680

- ニットヘアーキャップ 袋型 スギヤマ 84404680
- ニットヘアーキャップ 袋型 スギヤマ 84404680
- ニットヘアーキャップ 袋型 スギヤマ 84404680

ニットヘアーキャップ 袋型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番66-0021-20
内容量1枚注文コード84404680品番-
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

蒸れにくい整髪用インナーキャップです。
襟足を包み込みます。
フチの色で使用期限管理ができます(今月はピンク、次月はイエローなど)。

仕様●カラー:白●材質:ネット/ナイロン100%、ヘアーバンド/ポリエステル●ヘアーバンド幅:15mm●フリーサイズアズワン品番66-0021-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする