アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
安全めがね 保護めがね SH-1C 個別ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84416029
品番
T80-9196-01
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
めがね併用※:可
側面換気孔:無
アルコール消毒:可※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
仕様
●数量:1個●材質:ポリカーボネートレンズ●タイプ:グラス●大きさ:150×158×48mm●ケース:個別ケース●※一部めがねのデザインによっては使用することができません。●※ケースの色は選べません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6595-19
注意
●※一部めがねのデザインによっては使用することができません。●※ケースの色は選べません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。