曜日別特売
121Y ウィル3スプーン イエロー 青芳製作所 84432804

121Y ウィル3スプーン イエロー 青芳製作所 84432804
121Y ウィル3スプーン イエロー 青芳製作所 84432804
121Y ウィル3スプーン イエロー 青芳製作所 84432804
121Y ウィル3スプーン イエロー 青芳製作所 84432804
121Y ウィル3スプーン イエロー 青芳製作所 84432804

ウィル3スプーン イエロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84432804品番121Y
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

手に合ったスプーンづくり(変形のしかた)
形状記憶ポリマーはわずかな温度変化で性質が急変します。
高温(55℃以上)でプラスチック状態からゴム状態。
低温(55℃以下)でふたたびプラスチック状態になります。
この素材がWillの柄に使用されています。
何度でも繰り返し変形ができます。
小さな手のひらに、ふっくらとおさまるグリップは、手に障害のあるお子様に適しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長160mm●小児用2歳~8歳くらい●重量:30g●カラー:イエロー●材質:18-8ステンレス、形状記憶ポリマー●コード番号:AH8895アズワン品番67-8127-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする