エンテック
エンテックの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エンテックの グラス・食器・カトラリー
エンテックの 箸・カトラリー・箸置き
PP穴明きレンゲ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84433827
品番
No.174
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:41×158mm●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●コード番号:AJ9289
アズワン品番
67-8144-46