サンテック
サンテックの カメラ・ビデオカメラ
サンテックの 撮影用品
サンテックの 簡易撮影スタジオ/ボックス
ACアダプター12V2A
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84435857
品番
S204
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
サンテックライトX18用ACアダプター
仕様
●入力:AC100〜240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm
アズワン品番
67-7235-45