曜日別特売
22090 アルミ槌目しゃぶ鍋 白仕上 砺波商店 84436706

アルミ槌目しゃぶ鍋 白仕上

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84436706品番22090
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ180×H70mm●カラー:白仕上●材質:アルミ●コード番号:AL1187アズワン品番67-8141-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする