カリタ
カリタの キッチン/調理家電
カリタの コーヒーマシン/豆挽き
カリタの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
カリタ コーヒーメーカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84437948
品番
ET-103
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
さらに使いやすく、もっとおいしくなった10杯用コーヒーメーカー。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:約幅172×奥行282×高さ335mm●色:ブラック●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:930W●能力:10カップ 約10分●最大使用水量:1.5L●質量:2.3kg、満水質量/3.8kg●使用ロシ:103ロシ●付属品:ET-103ドリッパー、ET-103サーバー●コード番号:AE4158
アズワン品番
67-6877-69