ヒキモト
ヒキモトの 料理道具
ヒキモトの フライパン・グリルパン
ヒキモトの フライパン・炒め鍋
鉄パエリア鍋 両手 70cm
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84439540
品番
-
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:外径Φ700×深さ43×底径Φ640mm●板厚:1.2mm●材質:鉄●コード番号:AJ0116
アズワン品番
67-8130-13