仕様●サイズ:幅150×奥行25×高さ85mm●重量:約195g●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂●電源:単3形乾電池×2(動作確認用)●表示気圧範囲:850〜1100hPa●表示気温範囲:-9.9〜50.0℃●表示湿度範囲:10〜99%●メモリー:MAX/MIN(過去12時間)●液晶サイズ:約幅128×62mm●警告表示●▼気温差警告:2段階●▼気圧差警告:3段階●▼湿度警告:2段階●変動差表示単位●▼気温:1℃●▼気圧:1hPa●湿度センサ:抵抗式湿度センサ●測定間隔●▼気圧:約10分間●▼温度/湿度:約30秒間●専門家監修のオリジナルロジックから予測しています
アズワン品番67-7235-35