仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210〜+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2〜16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210〜+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II、ノーズピース(V 型)(E-WJ-S536A)*2●コード番号:119-0170820
アズワン品番67-4848-45