100Vのコンセントに差し込むだけ。電源工事なしですぐに使用できるスタンド一体型の2口IHクッキングヒーターです。 脚付きタイプは台所の高さ約18cmにピッタリおさまるのでスッキリしています。 2つのヒーターで炒め物も汁物も一度に調理が可能。左ヒーターでは揚げ物調理もできます。 自動で湯沸しのできる湯沸し機能を搭載(左ヒーターのみ)。 煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分〜9時間50分)。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。