圧力スイッチ 1/4フレア SNS-C106

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84451519 品番0801-01-0000050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,280

YSシリーズと調和した新デザイン

仕様●重量:0.33kg、●付属品:1/4 フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8 ねじ4個●調整範囲(Mpa):最低- 0.06 / 最高0.6●入切圧力差(Mpa):最小0.06/ 最大0.4●最高使用圧力(Mpa):1.5●気密試験圧力(Mpa):1.65●寸法(mm):A 96.5 / B 22.4 ※別図参照●納入時設定値(Mpa):回路切 0.2/回路入0.3●流体温度:-20〜120℃●使用周囲温度:-20〜70℃●【用途】●冷凍(蔵)庫、コンデンシングユニット、エアコン、ポンプ、車輌、船舶等●コード番号:119-0160762 アズワン品番67-4828-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84451519 0801-01-0000050 35118492 SNS-C106 圧力スイッチ 鷺宮製作所 圧力スイッチ 鷺宮製作所 1台 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする