シーバイエス
シーバイエスの バッテリー・充電器
シーバイエスの 充電器
チャージャー24V11A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84455570
品番
6040951
参考基準価格(税別)
¥123,656
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
床洗浄機swingo755/855充電用
仕様
●品名:シールド●適合機種:swingo755/855(品番5720066/5722598)●電源コード長さ(m):1.5●充電時間:約10時間●用途:充電用●SWINGO755/855(品番5720066/5722598)専用●原産国:イタリア●コード番号:258-1355
アズワン品番
67-5555-85