小型表面粗さ測定機 標準・5μM/4mN SURFCOMTOUCH35

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84458108 品番0429-01-0001150
参考基準価格(税別)¥654,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル
ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部
ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能
標準付属の専用校正台で簡単校正

仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210〜+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:標準タイプ●駆動部/評価長さ:0.2〜16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210〜+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδc, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA,Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq, λa, λq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Rλa, Rλq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN,Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz.I, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、パワーグラフ●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8, 25μm●増幅指示部/表示部:7インチカラー液晶タッチパネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ用 USBコネクタ×2(プリンタ非搭載モデル)x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ×1●増幅指示部/プリント出力:感熱記録紙(幅58mm/記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)●充電時間:3 時間(フル充電で最大約600 回測定可能)●電源/電圧:AC100 〜 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大80 VA●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II●コード番号:119-0170819 アズワン品番67-4848-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする