コードレス カンタン電動カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84461775 品番SLI-EC001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

日常、厚い材質の物を裁断することは一苦労!そんな悩みを一発解消!
電動ハサミで女性でもスムーズに裁断できます。
便利なコードレスだから使用中に配線を気にせず作業が可能。
いろんな材質がカットできます。(段ボール、布、カーペット、革など)

仕様●商品寸法:約240×40×90mm●商品重量:約290g(替え刃装着時)●モータ回転速度:10000回/分●バッテリー:リチウム電池 3.6V 2000mAh●充電時間:約3-5時間●連続使用可能時間:約2.5時間●付属品:本体、替え刃×2、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書 バッテリー容量(Ah)2 アズワン品番67-9337-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする