曜日別特売
GLR52-6 +3.00 老眼鏡"NEO CLASSICS Fitter" DUKE(デューク) 84464697

GLR52-6 +3.00 老眼鏡"NEO CLASSICS Fitter" DUKE(デューク) 84464697
GLR52-6 +3.00 老眼鏡"NEO CLASSICS Fitter" DUKE(デューク) 84464697
GLR52-6 +3.00 老眼鏡"NEO CLASSICS Fitter" DUKE(デューク) 84464697

老眼鏡"NEO CLASSICS Fitter"

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●レンズ色:クリア●幅(mm):141●高さ(mm):38.2●テンプルカラー:ネイビー●厚さ(mm):147●縦(mm):141●色:ネイビー●全長(mm):38.2●ノーズパッド:-●角度調整:-●ツル調整:-●UVカット:〇●防傷加工:-●防曇加工:-●度数:+3.00●ブルー光線カット●紫外線99.99%カット●材質/仕上:レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック●原産国:中国●コード番号:341-2676注文コード84464697品番GLR52-6 +3.00
参考基準価格(税別)¥1,857販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

より良いフィット感と、ずれ防止のために自在に動く3Dテンプルチップを採用しました。
お好みのカーブに調節が可能です。
UV&BLUE光線カット機能のレンズは、目へのダメージを軽減し、疲れないための機能性が充実した逸品です。
ビジネスシーンに。
新聞、スマホを見るときに。

仕様●レンズ色:クリア●幅(mm):141●高さ(mm):38.2●テンプルカラー:ネイビー●厚さ(mm):147●縦(mm):141●色:ネイビー●全長(mm):38.2●ノーズパッド:-●角度調整:-●ツル調整:-●UVカット:〇●防傷加工:-●防曇加工:-●度数:+3.00●ブルー光線カット●紫外線99.99%カット●材質/仕上:レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック●原産国:中国●コード番号:341-2676アズワン品番67-5589-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする