内容量1個
仕様●レンズ色:クリア●幅(mm):141●高さ(mm):38.2●テンプルカラー:ネイビー●厚さ(mm):147●縦(mm):141●色:ネイビー●全長(mm):38.2●ノーズパッド:-●角度調整:-●ツル調整:-●UVカット:〇●防傷加工:-●防曇加工:-●度数:+3.50●ブルー光線カット●紫外線99.99%カット●材質/仕上:レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック●原産国:中国●コード番号:341-2680
注文コード84472284
品番GLR52-6 +3.50