Matex
Matexの パッキン類
Matexの フランジ用全面パッキン
高圧用ゴムガスケット(3MPa)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
84472772
品番
9320-1.5-FF-10K-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
同材質のゴム製品に比べ、耐熱寿命に優れ、PTFE並みの電気絶縁性能です。
特性
耐熱性、電気絶縁性
呼び径(A)
10
厚さ(mm)
1.5
用途
一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケットに
トラスコ品番
836-7268
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
-47〜150
使用圧力
10(K)
穴数
4
最高圧力(MPa)
3
外径(mm)
90
内径(mm)
18
穴径(mm)
15