リアカメラ付FHDドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84473630 品番MW-FDR1080
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

つけて安心!リアカメラ標準セットだから本商品だけで前方も後方も撮影可能!フロント200万画素、リアカメラ100万画素の高画質コンパクトドライブレコーダーです。
エンジンの始動と同時に録画を開始、Gセンサー搭載で衝撃を検知すると録画中ファイルが上書きされないサイクル録画対応。大切な情報になるデータを守ります。
走行中だけでなく駐車場の当て逃げ・車上荒らしなどもしっかり撮影できる駐車監視機能も搭載した頼れる1台です。

仕様●寸法:幅87mm×奥行39mm×高さ50mm●質量:約118g●画面:3インチIPS液晶ディスプレイ●動画解像度●▼フロント:1920×1080 /1280×720●▼リア:1280×720●カメラ画素数●▼フロント:200万画素●▼リア:100万画素●視野角度:フロント120°、リア120°●対応メディア:microSD(32GB以上)最大128GBまで対応●記録方式●▼動画:AVI●▼静止画:JPEG●電源:USB電源5V(シガーソケット電源DV12より変換)3.7V200mAh●インターフェース●▼電源接続:miniUSB●▼リアカメラ接続:Φ3.5ジャック●音声:マイク/スピーカー内蔵●付属品:本体、付属ブラケット、リアカメラ、リアカメラ接続ケーブル、専用シガーソケットL型アダプター、USBケーブル、取扱説明書、後方録画中ステッカー アズワン品番67-8018-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする