老眼鏡"NEO CLASSICS Fitter"

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●レンズ色:クリア●幅(mm):141●テンプルカラー:ブラック●厚さ(mm):147●色:ブラック●全長(mm):38.2●ノーズパッド:-●角度調整:-●ツル調整:-●UVカット:〇●防傷加工:-●防曇加工:-●度数:+3.00●ブルー光線カット●紫外線99.99%カット●材質/仕上:レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック●原産国:中国●コード番号:341-2673 注文コード84478785 品番GLR52-2 +3.00
参考基準価格(税別)¥1,857 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

より良いフィット感と、ずれ防止のために自在に動く3Dテンプルチップを採用しました。
お好みのカーブに調節が可能です。
UV&BLUE光線カット機能のレンズは、目へのダメージを軽減し、疲れないための機能性が充実した逸品です。
ビジネスシーンに。
新聞、スマホを見るときに。

仕様●レンズ色:クリア●幅(mm):141●テンプルカラー:ブラック●厚さ(mm):147●色:ブラック●全長(mm):38.2●ノーズパッド:-●角度調整:-●ツル調整:-●UVカット:〇●防傷加工:-●防曇加工:-●度数:+3.00●ブルー光線カット●紫外線99.99%カット●材質/仕上:レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック●原産国:中国●コード番号:341-2673 アズワン品番67-5589-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする