USB2.0 A-C 巻取り式ケーブル 1.2m ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84481278 品番BU2ACM12BK
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

USB2.0USB-A to C巻取り式

仕様●長さ:1.2m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):1mm●本体サイズ(W):1200mm●本体サイズ(D):6mm●本体重量:50g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-30
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする