IHコンロ 液晶付 ブラック IHC-TE7-B [1口 /100V]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84504448 品番IHCTE7B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
付属品電源コードセット 寸法(mm)50×290×335 電源(V)AC100(50/60Hz) 電圧(V)100 消費電力(W)1400 本体質量(kg)2.5 口数1口 電源コード(m)1.8 ヒーターIH 機能鍋検知機能、鍋なし自動OFF、小物検知機能、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止機能 最大消費電力(W)1400 コードマグネット式 モード加熱、揚げ物、鍋物、湯わかし、保温 タイマー1分〜9時間59分 火力調節【加熱】7段階(80W相当〜1400W)【揚げ物】6段階(150℃〜200℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする