MA-4081 ペットボトルシュウノウホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84504649 品番MA4081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

冷蔵庫内のペットボトルを整理整頓。
積み重ねもできて横連結も可能なペットボトル収納ホルダー。
別売専用トレーを使用してすき間の有効活用。
2Lまでの丸型・角型が収納可能。
規格
サイズ:(約)幅24.8×奥行25.2×高さ11.6cm
重量:(約)290g
材質
ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)
ご使用にあたっての注意事項
・ご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
・閲覧環境によっては色の出方が異なる場合がございます。
火気のある場所では使用しないで下さい。
積み重ねる場合は、危険防止のために2段までにして下さい。
連結・積み重ねる場合はきちんとはまっている事を確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする