ソリスジャパン
ソリスジャパンの キッチン/調理家電
ソリスジャパンの コーヒーマシン/豆挽き
ソリスジャパンの 電動コーヒーミル
SK1661 ソリススカラプラスコーヒーグラインダー ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84514440
品番
SK1661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属品
クリーニングブラシ
材質
本体(ABS)、ホッパー(SAN)、コンテナ(SAN)、挽き刃(硬化ステンレス鋼SUS402)
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
135
電源
AC100V(50-60Hz)
容量(g)
【ホッパー】300【コンテナ】70
電源コード(m)
1.2
寸法(cm)
13.5x17x28.5
定格時間
1分