24 オシアプラッガーライトコンセプト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84515779 品番 S 76ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

本気の専用設計。ライトキャスティングに妥協なし。
テクニカル&エキサイティングに楽しむライトキャスティングゲーム。このゲームの魅力を堪能するために誕生した「オシアプラッガーライトコンセプト」。ブランクスやパーツ周りのデザイン全てを徹底的に軽量化。あらゆる意味でライトでありながら、強さ・遠投性・レスポンスも重視した高バランスが特徴。ワン&ハーフ設計は持ち運びの利便性だけにとどまらず、継部がバットガイト寄りに位置することで体幹となるバットパワーが向上し、10kgを超えるターゲットの攻略も可能に。そしてシマノ独自のXガイドタッチフリーチタンを採用し、キャスト性能が飛躍的に向上。リールから超高速で放出されていくラインのブランクスタッチを抑え、ノンストレスで突き抜けていくようなキャストフィールを実現。さらにアングラーを悩ませるライントラブルやラインダメージも抑制。

全長7'6"(ft.) タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)2.29 角度(°)最大ドラグ:60 方式継ぎ方式:並継 自重(g)217 グリップタイプセパレート 最大ドラグ(kg)6 継数(本)2 仕舞(cm)160 先径(mm)2.6 適合ルアー質量(g)MAX 80 適合ライン(号)MAX 4 リールシート位置(cm)43.4 カーボン含有率(%)90.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする