おうちいろり (土鍋付き)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84517109 品番SQD151DK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

焼き網使用時、油受けに水を貼ることで煙を抑える「減煙構造」を採用。深皿使用時には、マイコンによる精密な温度制御で温度を一定に保つ「ヘルシーモード」を搭載。コース料理をはじめ、さまざまなシーンに寄り添う多彩なレシピを63メニュー掲載したレシピブックが付属。

付属品深皿、ボールプレート、焼き網、土鍋・蒸し皿、ふた、取っ手(プレート交換用)、土鍋検知アタッチメント、電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250 本体質量(kg)2.2 加工セラミック加工 対応鍋丸洗い 電源コード(m)2.5 寸法(cm)9.6×29.3×34.3 直径×高さ(cm)【プレート】28.9×6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする