トップウォーター
トップウォーターの 船舶係留
トップウォーターの その他係留用品/金具
オープンチョック ステンレス SUS316製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518238
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS316
タイプ
4インチ
寸法A(mm)
101
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
24