リバーススイッチ搭載!駆動系もモーターも、効率的にブレークイン。
ボタンひとつで正転・逆転切替え可能。
新たに搭載されたリバーススイッチを押すごとに、モーターの正転と逆転の切り替えが可能に。
モーターの慣らし作業を、より簡単かつ効率的に行える様になりました。
最大6.0Vの高電圧ブレークインが可能。
最大6.0Vの高電圧がブレークインの幅を広げる。チョッパ制御による、0.1V刻みの設定値が高電圧から低電圧まで、緻密なブレークインを可能に。レーサーの望みを叶える、至高のブレークインシステム。
オフタイマー機能搭載
秒単位の設定で、望むがままのブレークインを可能に。正確な時間管理で、同一条件でのデータ取りにも適しています。目指すコンディションに確実に仕上げるベストツール。
モーター単体でのブレークインも。
レース当日、支給モーターを最速コンディションに。発走直前の急なモーター変更にも余裕をもって対応。あらゆるシーンで、最大限のアドバンテージを。
場所を選ばない、多彩な対応電源。
単三電池4本で動作するので、電源のない特設コースでも使えます。大容量NiMHバッテリー(単三型)なら長時間の使用も可能に。別売の6V/2A ACアダプターを使えば、家庭用コンセントから安定した出力でお使いいただけます。
スイッチひとつで正転・逆転切り替え可能!モーター&ギアを効率的にブレークイン!
モーター正転・逆転切替えスイッチを搭載
0.1V(最大6.0V)単位で好みの電圧に設定が可能
慣らし時間の管理に便利なオフタイマー機能
1/24〜1/32スケールの電動模型に適したサイズ
ロータリーダイヤルでクルクル・ピッピッのカンタン操作
マジックテープ式ベルトでシャーシ・モーターを確実に固定