Noir AM3 LiPo 7.4V 2250mAh ミニS互換サイズ 次世代コネクタ仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84520024 品番GFG911
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。
バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!
温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!
つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。
はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!
瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!
ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!

仕様●サイズ:86×30×15mm●重量:99g●コネクタータイプ:MR30 アズワン品番67-6610-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする