曜日別特売
G0995 BB POWER TESTER GFORCE 84520128

G0995 BB POWER TESTER GFORCE 84520128
G0995 BB POWER TESTER GFORCE 84520128
G0995 BB POWER TESTER GFORCE 84520128
G0995 BB POWER TESTER GFORCE 84520128
G0995 BB POWER TESTER GFORCE 84520128
G0995 BB POWER TESTER GFORCE 84520128
G0995 BB POWER TESTER GFORCE 84520128
G0995 BB POWER TESTER GFORCE 84520128

BB POWER TESTER

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1セット注文コード84520128品番G0995
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

BB弾の初速・威力を簡単測定
初速・威力・連射サイクルを瞬時に測定。
ショットエリア内に設置された高精度IRセンサーが、射出されたBB弾を感知。設定された弾のパラメータ値と測定された初速(m/s)を元に、ジュール(J)を瞬時に計測。カスタムガンの弾速チェックの必需品です。また、連射サイクルを毎秒(RPS)、毎分(RPM)の2通り測定が可能。電動ガンの性能チェックに役立ちます。
片手でラクラク操作できるホイールスイッチ。
選択・決定を指先ひとつで行える回転式のホイールスイッチを採用。片手でインターフェースや設定画面の切替えができるので、ストレス無く操作できます。
6通りの弾パラメータを保存可能。
最大6件のBB弾のパラメータを記録可能。使用する弾のサイズ・重量を登録しておけば、いつでも簡単に呼び出せます。また、直近99件のテストデータが記録されるので、最高速度や平均速度の確認が可能です。※テストデータは電源を切るとリセットされます。
固定用フレキシブル三脚が付属。
測定器の固定用に、小型のフレキシブル三脚が付属。脚部が自由に変形するので、場所を選ばず固定する事ができます。ネジ穴は一般的な三脚に使われる1/4インチサイズの為、カメラ用の三脚にそのまま取り付ける事もできます。
BB弾の初速・威力を瞬時に測定。カスタムガンの管理に適した小型弾速計。
クリアで見やすい、OLED(有機EL)液晶ディスプレイを採用
設定したBB弾の最高・最低・平均速度、ジュール(J)を自動で計算
IR(赤外線)センサーにより、射出された弾丸を精密に測定
4.5mm~18mmまでの弾に対応可能な36mm大口径ショットエリア
6通りのパラメータ設定と99のテストデータを表示
時間が経つと電源が自動で切れるオートカット機能
電源は単四電池4本またはMicroUSBの2WAY仕様
1/4インチサイズ三脚取付け用ネジ穴付き
小型フレキシブル三脚付属

仕様●付属品:測定器本体、フレキシブル三脚、取扱説明書●連射サイクル測定範囲:1~60 RPS●初速測定範囲:15m/s~400m/s●ショットエリア口径:36mm●電源:単四電池4本またはMicro USB(Type-B)●本体サイズ:100×30×33mm●重量:192gアズワン品番67-6610-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする