エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
125mm 両刃目立てやすり 中目
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84520286
品番
EA521PS-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●両面使用可●材質:炭素工具鋼(SK-2)●粗さ:中目●やすり目:単目●刃長:125mm●幅:25mm●厚み:3.5mm●用途:鋸刃の目立て修正、鋼材の加工、ガラス等の加工●ハンドル:EA521VZ-10/-14(別売)
アズワン品番
67-2994-84