コンパクトスタンド motte A型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84520320 品番F35-5075
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,879円となります。
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥10,516
販売価格(税別)
9,560

実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い
試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。
コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。
台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。
普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ
支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構
場所を取らずに収納できる省スペース設計
ワンアクションでつかめる自在はさみ

仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-37
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする