スイッチサイエンス
スイッチサイエンスの PCアクセサリー
スイッチサイエンスの ケーブル
スイッチサイエンスの USBケーブル
USBケーブル A-microBタイプ 50cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84527094
品番
SSCI-010351
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
仕様
●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Micro-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5m
アズワン品番
68-2025-41