メタルコンセント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ16●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:3●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:6.5-8mm●防水対応:×●ライトアングル:-●シリーズ名:NCS●種別:丸型メタルコネクター 注文コード84527505 品番NCS-163-PM-CH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ16●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:3●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:6.5-8mm●防水対応:×●ライトアングル:-●シリーズ名:NCS●種別:丸型メタルコネクター アズワン品番68-2024-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする