NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ16

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84529018 品番NJC16L
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2211-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする